HAGER - HAGFC119 FONDO QUADRO 4 H1800 L370 - FC119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm
Breite - 370 mm
Packung
1 ST
EAN
3250612531196
Artikelnummer
HAGFC119
Herstellernummer
FC119
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
1800 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schloss:
nein
Quadro 4 Fondo Per Quadri L370 X H1800


