Startseite

HAGER - HAGEVN012 Ferndimmer 300W Universal Komf., LED/ESL - EVN012

KopierenKopieren
HAGER - HAGEVN012 Ferndimmer 300W Universal Komf., LED/ESL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - sonstige

  • Lastart - universal

  • Montageart - REG

  • Verwendbar mit Taste - ja

  • Befestigungsart - Krallenbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

3250617573924

Artikelnummer

HAGEVN012

Herstellernummer

EVN012

Hersteller

HBO

Bedienungsart:

sonstige

Lastart:

universal

Montageart:

REG

Verwendbar mit Taste:

ja

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Frequenz:

50...60 Hz

Gerätebreite:

18 mm

Ferndimmer 300W Universal Komfort, LED/ESL. Ferndimmer zur Steuerung von dimmbaren Energiespar- und LED Lampen, Glühlampen, 230V-Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit gewickeltem oder elektronischen Trafo. Automatische Lasterkennung mittels Detektionsverfahren und Lernfunktion über den externen Taster oder über Zwangsbetrieb mit dem Wahlschalter am Gerät möglich. Mit Komfortfunktionen für Progressives Ausschalten (Gute Nachtfunktion), Standby oder 100% Neuaktivierung. Memory Funktion dient beim Einschalten zur Ansteuerung des zuletzt eingestellten Wertes. Steuereingang über Phase- oder Neutralleiter möglich. Mit geringem Platzbedarf und niedrigem Standby-Verbrauch von 0,2W. Fernbedienung des Dimmers durch Taster auch beleuchtet möglich. Elektronischer Kurzschluss und Übertemperaturschutz.