Startseite

HAGER - HAGEVN011 Ferndimmer 300W Universal, LED/ESL - EVN011

KopierenKopieren
HAGER - HAGEVN011 Ferndimmer 300W Universal, LED/ESL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Lastart - universal

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250617573917

Artikelnummer

HAGEVN011

Herstellernummer

EVN011

Hersteller

HBO

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Lastart:

universal

Zusammenstellung:

Basiselement

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Montageart:

REG

Seriendimmer:

ja

Farbe:

grau

Verwendbar mit Taste:

ja

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

195.5...253 V

Gerätetiefe:

65 mm

Aderquerschnitt:

1.5...6 mm²

Gerätebreite:

17.5 mm

Gerätehöhe:

90 mm

Ferndimmer Universal 300W LED/ESL. Ferndimmer zur Steuerung von dimmbaren Energiespar- und LED Lampen, Glühlampen, 230V-Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit gewickeltem oder elektronischen Trafo. Automatische Lasterkennung mittels Detektionsverfahren und Lernfunktion über den externen Taster. Memory Funktion dient beim Einschalten zur Ansteuerung des zuletzt eingestellten Wertes. Steuereingang über Phase- oder Neutralleiter möglich. Mit geringem Platzbedarf und niedrigem Standby Verbrauch von 0,2W. Fernbedienung des Dimmers durch Taster auch beleuchtet möglich. Elektronischer Kurzschluss und Übertemperaturschutz.