Startseite

HAGER - HAGEVN004 Ferndimmer 500W Universal Komf., LED/ESL - EVN004

KopierenKopieren
HAGER - HAGEVN004 Ferndimmer 500W Universal Komf., LED/ESL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Lastart - universal

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250617573979

Artikelnummer

HAGEVN004

Herstellernummer

EVN004

Hersteller

HBO

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Lastart:

universal

Zusammenstellung:

Basiselement

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Montageart:

REG

Seriendimmer:

ja

Farbe:

grau

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

195.5...253 V

Gerätetiefe:

62 mm

Aderquerschnitt:

1.5...6 mm²

Gerätebreite:

35 mm

Gerätehöhe:

85 mm

Ferndimmer 500W Universal Komfort, LED/ESL. Ferndimmer zur Steuerung von dimmbaren Energiespar- und LED Lampen, Glühlampen, 230V-Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit gewickeltem oder elektronischen Trafo. Automatische Lasterkennung mittels Detektionsverfahren und Lernfunktion über den externen Taster oder über Zwangsbetrieb mit dem Wahlschalter am Gerät möglich. Mit Komfortfunktionen für Szene, zeitverzögerte Szene, progressives Ausschalten (Gute Nachtfunktion), Standby oder 100% Neuaktivierung. MemoryFunktion dient beim Einschalten zur Ansteuerung des zuletzt eingestellten Wertes. Steuereingang über 2 Multispannungseingänge (24-230V AC/DC) möglich. Steuerung über beleuchteten Taster am Gerät oder mit externen Taster möglich. Mit geringem Platzbedarf und niedrigem Standby- Verbrauch von 0,2W. Fernbedienung des Dimmers durch Taster auch beleuchtet möglich. Elektronischer Kurzschluss und Über- Temperaturschutz.