HAGER - HAGESC440 Installationsschutz 40A 4S 230V - ESC440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
3250612401284
Artikelnummer
HAGESC440
Herstellernummer
ESC440
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
6000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
4292 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1610 VA
Schutzart (IP):
IP20


