HAGER - HAGERL218 Installationsrelais 16A 1S+1O 12V - ERL218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 8...12 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
12 ST
EAN
3250612400515
Artikelnummer
HAGERL218
Herstellernummer
ERL218
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
8...12 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Steuerspannung 1:
8...12 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz


