Startseite

HAGER - HAGERL217 REL COM MAN STD+ 2NC 12VAC 16A 1M - ERL217

KopierenKopieren
HAGER - HAGERL217 REL COM MAN STD+ 2NC 12VAC 16A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Funktion - mechanisch

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612400546

Artikelnummer

HAGERL217

Herstellernummer

ERL217

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom:

16 A

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Steuerspannung 1:

8...12 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rel Di Comando , 16A, 12V, 2Nc