Startseite

HAGER - HAGERL216 Installationsrelais 16A 2S 12V - ERL216

KopierenKopieren
HAGER - HAGERL216 Installationsrelais 16A 2S 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 8...12 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612400478

Artikelnummer

HAGERL216

Herstellernummer

ERL216

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

8...12 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Steuerspannung 1:

8...12 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Installationsrelais 16A 2S 12V. Installationsrelais zur Impulssteuerung von Stromkreisen bis max. 16 A, nach DIN EN 61095 (DIN VDE 0637-3) sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100. Mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.