Startseite

HAGER - HAGERD225 CONTATTORE COM MAN STD+ 2NA 24VAC 25A 1M - ERD225

KopierenKopieren
HAGER - HAGERD225 CONTATTORE COM MAN STD+ 2NA 24VAC 25A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612400591

Artikelnummer

HAGERD225

Herstellernummer

ERD225

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

1950 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1035 VA

Schutzart (IP):

IP20

Contattore Comando Manuale Eco 2 Na 24 V Ac 25 A 1 M. Din