HAGER - HAGERD216 Installationsrelais 16A 2S 24V - ERD216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
3250612400461
Artikelnummer
HAGERD216
Herstellernummer
ERD216
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz


