HAGER - HAGERC216 Installationsrelais 16A 2S 230V - ERC216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
12 ST
EAN
3250612400485
Artikelnummer
HAGERC216
Herstellernummer
ERC216
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC


