Startseite

HAGER - HAGEPN410 RELE P-P ELETTRONICO 230V 16A 1NA 1M

KopierenKopieren
HAGER - HAGEPN410 RELE P-P ELETTRONICO 230V 16A 1NA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 230...250 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612369287

Artikelnummer

HAGEPN410

Herstellernummer

EPN410

Hersteller

HBO

Funktion:

elektronisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Geeignet für Handbedienung:

ja

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Rele\' P-P Elettronico 230V 16A 1Na