HAGER - HAGEMS005 Treppenlichtzeitschalter Multifunktion - EMS005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 230...230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Rückfallverzögerung - 0.5...10 min
Packung
1 ST
EAN
3250612339921
Artikelnummer
HAGEMS005
Herstellernummer
EMS005
Hersteller
HBO
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5...10 min
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
elektronisch
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
64 mm
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Steuerspannung 2:
230...230 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Nachschaltung:
nachschaltbar
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...60 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Taster Glimmlampenstrom:
100 mA
Stromstoßfunktion wählbar:
nein
Versorgungsspannung:
230...230 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
3600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA


