Startseite

HAGER - HAGEK539B CRONOTERM INC BN ILL MULTIP COM E/I ING - EK539B

KopierenKopieren
HAGER - HAGEK539B CRONOTERM INC BN ILL MULTIP COM E/I ING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Farbe - sonstige

  • Uhrentyp - Wochenuhr

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Cronotermostati da parete

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3250612547753

Artikelnummer

HAGEK539B

Herstellernummer

EK539B

Hersteller

HBO

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Farbe:

sonstige

Uhrentyp:

Wochenuhr

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Ausführung Uhr:

digital

Cronotermostato adatto ad ogni tipo di impianto di riscaldamento e di condizionamento. Il design accurato e moderno favorisce l'inserimento in qualsiasi ambiente civile, dal moderno al classico. Programmazione settimanale libera per ogni esigenza. Due livelli di temperatura pre-impostati in azienda e modificabili dall’utente più temperatura antigelo regolabile per assenze prolungate. Display grafico con visualizzazione del programma in corso, delle temperature di esercizio, dell’ora e della temperatura ambiente, con indicazione accensione caldaia.