HAGER - HAGCGB663E INT DIFF ACC 4P 500MA 63A B 4M - CGB663E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - B
Bemessungsfehlerstrom - 500 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 63 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
3250611628026
Artikelnummer
HAGCGB663E
Herstellernummer
CGB663E
Hersteller
HBO
Fehlerstrom-Typ:
B
Bemessungsfehlerstrom:
500 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...16 mm²
Einbautiefe:
70 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C


