Startseite

HAGER - HAGBTC280E BLOCCO DIFF. 125A 300-500-1000MA AC REG - BTC280E

KopierenKopieren
HAGER - HAGBTC280E BLOCCO DIFF. 125A 300-500-1000MA AC REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 125 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...1 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611500032

Artikelnummer

HAGBTC280E

Herstellernummer

BTC280E

Hersteller

HBO

Nennstrom:

125 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...1 A

Polzahl:

2

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco Differenziale 125 A 2 Poli Regolabile 300-500-1000 Ma Tipo Ac 3 M. Din