Startseite

HAGER - HAGBS463N B. DIFF. S 4P 1A <63A A 3M - BS463N

KopierenKopieren
HAGER - HAGBS463N B. DIFF. S 4P 1A <63A A 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 1...1 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611494508

Artikelnummer

HAGBS463N

Herstellernummer

BS463N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

1...1 A

Polzahl:

4

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 1 A In<63 A Tipo A 3 M. Din