Startseite

HAGER - HAGBR263N B. DIFF. S 2P 500MA <63A A 2M - BR263N

KopierenKopieren
HAGER - HAGBR263N B. DIFF. S 2P 500MA <63A A 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5...0.5 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611482505

Artikelnummer

HAGBR263N

Herstellernummer

BR263N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...230 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.5...0.5 A

Polzahl:

2

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco Differenziale Selettivo 2 Poli 500 Ma In<63 A Tipo A 2 M. Din