Startseite

HAGER - HAGBP263N B. DIFF. S 2P 300MA <63A A 2M - BP263N

KopierenKopieren
HAGER - HAGBP263N B. DIFF. S 2P 300MA <63A A 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3250611462507

Artikelnummer

HAGBP263N

Herstellernummer

BP263N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...230 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

2

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco Differenziale Selettivo 2 Poli 300 Ma In<63 A Tipo A 2 M. Din