Startseite

HAGER - HAGBH263N B. DIFF. 2P 30 MA <63A A-HI 2M - BH263N

KopierenKopieren
HAGER - HAGBH263N B. DIFF. 2P 30 MA <63A A-HI 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611382645

Artikelnummer

HAGBH263N

Herstellernummer

BH263N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...400 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

2

B. DIFF. 2P 30 MA <25A A-HI 2M