Startseite

HAGER - HAGBG426N B. DIFF. 4P 500MA <25A AC 2M - BG426N

KopierenKopieren
HAGER - HAGBG426N B. DIFF. 4P 500MA <25A AC 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 25 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5...0.5 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3250611374015

Artikelnummer

HAGBG426N

Herstellernummer

BG426N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

25 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.5...0.5 A

Polzahl:

4

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco Differenziale 4 Poli 500 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din