Startseite

HAGER - HAGBG326N B. DIFF. 3P 500MA <25A AC 2M - BG326N

KopierenKopieren
HAGER - HAGBG326N B. DIFF. 3P 500MA <25A AC 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 25 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5...0.5 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611373018

Artikelnummer

HAGBG326N

Herstellernummer

BG326N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

25 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.5...0.5 A

Polzahl:

3

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco Differenziale 3 Poli 500 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din