HAGER - HAGBFF263N BLOCCO DIFFERENZIALE 2P 300 MA <63A F 2M - BFF263N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - F
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
3250611312512
Artikelnummer
HAGBFF263N
Herstellernummer
BFF263N
Hersteller
HBO
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
F
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Fehlauslöseschutz:
ja
Frequenz:
50 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...16 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Verlustleistung:
7.89 W
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...40 °C


