HAGER - HAGBFC480E BLOCCO DIFF. 125A 300MA AC FIX 4P - BFC480E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 125 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Blocchi differenziali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3250611360001
Artikelnummer
HAGBFC480E
Herstellernummer
BFC480E
Hersteller
HBO
Nennstrom:
125 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
4
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Blocco Differenziale 125 A 4 Poli 300 Ma Tipo Ac 6 M. Din


