HAGER - HAGBF464N B. DIFF. 4P 300MA <63A AC 3M - BF464N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Blocchi differenziali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3250611364559
Artikelnummer
HAGBF464N
Herstellernummer
BF464N
Hersteller
HBO
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
4
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Blocco Differenziale 4 Poli 300 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din


