HAGER - HAGBF425N B. DIFF. 4P 300MA <25A A 3M - BF425N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 25 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Blocchi differenziali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3250611364504
Artikelnummer
HAGBF425N
Herstellernummer
BF425N
Hersteller
HBO
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
4
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Blocco Differenziale 4 Poli 300 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din


