HAGER - HAGBF264N B. DIFF. 2P 300MA <63A AC 2M - BF264N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
Produktserien
Blocchi differenziali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3250611362555
Artikelnummer
HAGBF264N
Herstellernummer
BF264N
Hersteller
HBO
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
2
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Blocco Differenziale 2 Poli 300 Ma In<63 A Tipo Ac 2 M. Din


