Startseite

HAGER - HAGBDH380E FI-Block 3P 125A 30mA HI - BDH380E

KopierenKopieren
HAGER - HAGBDH380E FI-Block 3P 125A 30mA HI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 125 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsfehlerstrom einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611340041

Artikelnummer

HAGBDH380E

Herstellernummer

BDH380E

Hersteller

HBO

Nennstrom:

125 A

Nennspannung:

230...400 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

3

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

ja

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Fehlerstromblock 3polig 125A 30mA Type HI