HAGER - HAGBDF425N BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 30 MA <25A F 2M - BDF425N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 25 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - F
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
3250611312420
Artikelnummer
HAGBDF425N
Herstellernummer
BDF425N
Hersteller
HBO
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
F
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Polzahl:
4
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...10 mm²
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Fehlauslöseschutz:
ja
Frequenz:
50 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...6 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Verlustleistung:
2.14 W
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...40 °C


