Startseite

HAGER - HAGBDF263N BLOCCO DIFFERENZIALE 2P 30 MA <63A F 2M - BDF263N

KopierenKopieren
HAGER - HAGBDF263N BLOCCO DIFFERENZIALE 2P 30 MA <63A F 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Fehlerstrom-Typ - F

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611312383

Artikelnummer

HAGBDF263N

Herstellernummer

BDF263N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...230 V

Fehlerstrom-Typ:

F

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

2

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Fehlauslöseschutz:

ja

Frequenz:

50 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Verlustleistung:

7.89 W

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...40 °C

Blocco differenziale 2P 30mA In63A tipo F 2 moduli