HAGER - HAGBD426N B. DIFF. 4P 30MA <25A AC 2M - BD426N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 25 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Blocchi differenziali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3250611344513
Artikelnummer
HAGBD426N
Herstellernummer
BD426N
Hersteller
HBO
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Polzahl:
4
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Blocco Differenziale 4 Poli 30 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din


