Startseite

HAGER - HAGBD264N B. DIFF. 2P 30MA <63A AC 2M - BD264N

KopierenKopieren
HAGER - HAGBD264N B. DIFF. 2P 30MA <63A AC 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3250611342564

Artikelnummer

HAGBD264N

Herstellernummer

BD264N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

2

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<63 A Tipo Ac 2 M. Din