Startseite

HAGER - HAGBD263N B. DIFF. 2P 30MA <63A A 2M - BD263N

KopierenKopieren
HAGER - HAGBD263N B. DIFF. 2P 30MA <63A A 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3250611342540

Artikelnummer

HAGBD263N

Herstellernummer

BD263N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...230 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

2

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco Differenziale 2 Poli 30 Ma In<63 A Tipo A 2 M. Din