HAGER - HAGBA7A80060 CANALETTA CABLAGGIO PVC B60XH80 - BA7A80060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Farbe - grau
Halogenfrei - nein
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Länge - 2000 mm
Packung
20 M
EAN
4012740199049
Artikelnummer
HAGBA7A80060
Herstellernummer
BA7A80060
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3848 mm²
Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B60Xh80


