HAGER - HAGBA7A80025 CANALETTA CABLAGGIO PVC B25XH80 - BA7A80025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Farbe - grau
Halogenfrei - nein
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Länge - 2000 mm
Packung
20 M
EAN
4012740199001
Artikelnummer
HAGBA7A80025
Herstellernummer
BA7A80025
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1485 mm²
Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B25Xh80


