HAGER - HAGBA7A60100 CANALETTA CABLAGGIO PVC B100XH60 - BA7A60100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Farbe - grau
Halogenfrei - nein
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Länge - 2000 mm
Packung
16 M
EAN
4012740198967
Artikelnummer
HAGBA7A60100
Herstellernummer
BA7A60100
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4608 mm²
Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B100Xh60


