HAGER - HAGBA7A60060 CANALETTA CABLAGGIO PVC B60XH60 - BA7A60060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Farbe - grau
Halogenfrei - nein
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
EAN
4012740198943
Artikelnummer
HAGBA7A60060
Herstellernummer
BA7A60060
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2708 mm²
Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B60Xh60


