Startseite

HAGER - HAGBA7A60040 CANALETTA CABLAGGIO PVC B40XH60 - BA7A60040

KopierenKopieren
HAGER - HAGBA7A60040 CANALETTA CABLAGGIO PVC B40XH60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 M

EAN

4012740198936

Artikelnummer

HAGBA7A60040

Herstellernummer

BA7A60040

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Länge:

2000 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1758 mm²

Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B40Xh60