Startseite

HAGER - HAGBA7A100030 CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH100 - BA7A100030

KopierenKopieren
HAGER - HAGBA7A100030 CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 30 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 24 ST

EAN

4012740212601

Artikelnummer

HAGBA7A100030

Herstellernummer

BA7A100030

Hersteller

HBO

Höhe:

100 mm

Breite:

30 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

6.5 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

0 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2321 mm²

CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH100