Startseite

HAGER - HAGBA71002 V-Kanal-OT PVC BA7 B=100 sg - BA71002

KopierenKopieren
HAGER - HAGBA71002 V-Kanal-OT PVC BA7 B=100 sg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Kanalbreite - 100 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 12 M

EAN

4012740878739

Artikelnummer

HAGBA71002

Herstellernummer

BA71002

Hersteller

HBO

Für Kanalbreite:

100 mm

Länge:

2000 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 100mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085