HAGER - HAGAFM470H DIFF MAGN 4P 300MA A 20A 6KA C 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 20 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Polzahl (gesamt) - 4
Packung
1 ST
EAN
3250611012306
Artikelnummer
HAGAFM470H
Herstellernummer
AFM470H
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom:
20 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
differenziale magn. accessoriabile 4P 300mA - A 20A 6kA C 4 M