HAGER - HAG770898100 ORION+ POL PORTA CIECA FL221B - 770898100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 650 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - geschlossen
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074817481
Artikelnummer
HAG770898100
Herstellernummer
770898100
Hersteller
HBO
Höhe:
650 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Tiefe:
25 mm
Porta Cieca Ricambio Orionplus/Londra+ Fl221B


