HAGER - HAG56130 DIGI2 ECO BIANCO - 56130
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Farbe - sonstige
Uhrentyp - Wochenuhr
Max. Spannung der Kontakte - 1.5 V
Max. Kontaktbelastung - 8 A
Packung
1 ST
Produktserien
Cronotermostati da parete
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3542220561307
Artikelnummer
HAG56130
Herstellernummer
56130
Hersteller
HBO
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Farbe:
sonstige
Uhrentyp:
Wochenuhr
Max. Spannung der Kontakte:
1.5 V
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Ausführung Uhr:
digital
Cronotermostato digitale da parete, per il riscaldamento - programma “vacanze” o assenze prolungate con durata da 1 a 99 giorni- alimentazione a batteria (fornite). batteria: 2 x 1,5 V LR6 (autonomia 12 mesi) 1 contatto SC - In 8 A collegamento a 2 f.


