HAGER - HAG52370 TECTOMAT PRESIO 360 S DA SOFFITTO - 52370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 15 min
Max. Reichweite frontal - 6 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Packung
1 ST
EAN
3542220523701
Artikelnummer
HAG52370
Herstellernummer
52370
Hersteller
HBO
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
15 min
Max. Reichweite frontal:
6 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Tierschneise:
ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
6 m
Farbe:
weiß
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ansprechhelligkeit:
5...1000 lx