Startseite

HAGER - HAG52311 RILEV. I.R BASIC S360 ANTRACITE - 52311

KopierenKopieren
HAGER - HAG52311 RILEV. I.R BASIC S360 ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 15 min

  • Max. Schaltleistung - 1500 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • HLK-Ansteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3542220523114

Artikelnummer

HAG52311

Herstellernummer

52311

Hersteller

HBO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

15 min

Max. Schaltleistung:

1500 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

HLK-Ansteuerung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

12 m

Fernbedienbar:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

anthrazit

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Rilevatore IR Basic S360 Antracite