Startseite

HAGER - HAG52221 RILEV.I.R.EVOLUTION E220 ANTRACITE - 52221

KopierenKopieren
HAGER - HAG52221 RILEV.I.R.EVOLUTION E220 ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 220...220 °

  • Sensortyp - passiv Infrarot

Packung

  • 1 ST

EAN

3542220522216

Artikelnummer

HAG52221

Herstellernummer

52221

Hersteller

HBO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

220...220 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Vernetzbar:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

-80...80 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

-30...90 °

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Temperatur:

-20...55 °C

Breite:

91 mm

Höhe:

139 mm

Tiefe:

153 mm

Rilevatore IR A Parete IP 55 220 Antracite