Startseite

HAGER - HAG52211 RILEV. I.R BASIC S200 ANTRACITE - 52211

KopierenKopieren
HAGER - HAG52211 RILEV. I.R BASIC S200 ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Einschaltdauer - 15 min

  • Max. Schaltleistung - 1500 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 200...200 °

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3542220522117

Artikelnummer

HAG52211

Herstellernummer

52211

Hersteller

HBO

Max. Einschaltdauer:

15 min

Max. Schaltleistung:

1500 W

Erfassungswinkel horizontal:

200...200 °

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

ja

Treppenhausüberwachung:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Montageart:

Aufputz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

anthrazit

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Alarmfunktion:

nein

Rilevatore Movimento Lumimat Ir 200 - 230V 50Hz - 1500W - Antracite - Parete