HAGER - HAG52210 RILEV. I.R BASIC S200 BIANCO - 52210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
3542220522100
Artikelnummer
HAG52210
Herstellernummer
52210
Hersteller
HBO
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Rilevatore Movimento Lumimat Ir 200 - 230V 50Hz - 1500W - Bianco - Parete


