HAGER - HAG52120 RILEV.I.R.EVOLUTION E140 BIANCO - 52120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 15 min
Max. Reichweite frontal - 16 m
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...80 °
Packung
1 ST
EAN
3542220521202
Artikelnummer
HAG52120
Herstellernummer
52120
Hersteller
HBO
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
15 min
Max. Reichweite frontal:
16 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...80 °
Max. Reichweite zu einer Seite:
16 m
Fernbedienbar:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ansprechhelligkeit:
5...1000 lx
Max. Einschaltstrom:
16 A


