HAGER - HAG25615 TERMOSTATO BIMETALLO ON/OFF - 25615
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Max. Spannung der Kontakte - 220240 V
Packung
1 ST
EAN
3542220256159
Artikelnummer
HAG25615
Herstellernummer
25615
Hersteller
HBO
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Max. Spannung der Kontakte:
220240 V
Termostato bi-metallo: - elemento sensibile bimetallo di grande affidabilità e di lunga durata. -Termostati dotati di resistenza d'accelerazione il cui collegamento è necessario per ottenere le prestazioni indicate. Indicatore luminoso di funzionamento del riscaldamento - collegamento a 3 fili. Regolaziuon dell'indicazione di temperatura in funzione della temperatura ambiente effettiva misurata mediante un termometro. 220/240 V AC - 50 Hz In 10 A intervallo di regolazione da +5°C a +35°C.


